Melbye - Skilt, magnet Utkobling m/blokk 120x90x0,6mm
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Andre
Med advarsel/informasjonssymbol - Ja
Med advarsel/informasjonstekst - Ja
Farge - Gul
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701024509
Elnummer
2858033
Leverandørens varenummer
2858033
Typebeskrivelse
2858033
Materiale
Andre
Med advarsel/informasjonssymbol
Ja
Med advarsel/informasjonstekst
Ja
Farge
Gul
Monteringsmetode
Andre
Form
Rektangulær
Materialkvalitet
PVC (Polyvinylklorid)
Vannfast
Ja
Språk på avtrykk
Norsk
Bredde
120 mm
Høyde
90 mm
Tykkelse
1 mm
Type feste
Magnetisk
Med montasjemateriell
nei
Etterlysende
nei
Skilt, magnet Utkobling m/blokk 120x90x0,6mm