Melbye - Skilt, Parallell P231
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Med advarsel/informasjonssymbol - nei
Med advarsel/informasjonstekst - Ja
Farge - Flerfarget
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701089355
Elnummer
2858037
Leverandørens varenummer
2858037
Typebeskrivelse
2858037
Materiale
Plast
Med advarsel/informasjonssymbol
nei
Med advarsel/informasjonstekst
Ja
Farge
Flerfarget
Monteringsmetode
Andre
Materialkvalitet
PVC (Polyvinylklorid)
Vannfast
Ja
Bredde
35 mm
Høyde
155 mm
Tykkelse
1 mm
Med montasjemateriell
nei
Etterlysende
nei
P231, Paralell, PVC-skilt hvitt, med sort tekst 35 x 155mm