Melbye - Skilt PVC, Lyn/jordsymbol P265
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Med advarsel/informasjonssymbol - Ja
Med advarsel/informasjonstekst - nei
Farge - Flerfarget
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701024561
Elnummer
2858048
Leverandørens varenummer
2858048
Typebeskrivelse
2858048
Materiale
Plast
Med advarsel/informasjonssymbol
Ja
Med advarsel/informasjonstekst
nei
Farge
Flerfarget
Monteringsmetode
Andre
Materialkvalitet
PVC (Polyvinylklorid)
Vannfast
Ja
Bredde
120 mm
Høyde
50 mm
Tykkelse
1 mm
Med montasjemateriell
nei
Etterlysende
nei
Skilt PVC Lyn/jordsymbol P265