Melbye - Skilt Spenning påsatt, magnetisk 45x30x3mm
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Med advarsel/informasjonssymbol - Ja
Med advarsel/informasjonstekst - Ja
Farge - Gul
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701024547
Elnummer
2858044
Leverandørens varenummer
2858044
Typebeskrivelse
2858044
Materiale
Plast
Med advarsel/informasjonssymbol
Ja
Med advarsel/informasjonstekst
Ja
Farge
Gul
Monteringsmetode
Andre
Form
Rektangulær
Materialkvalitet
PVC (Polyvinylklorid)
Vannfast
Ja
Språk på avtrykk
Norsk
Bredde
45 mm
Høyde
30 mm
Tykkelse
3 mm
Type feste
Magnetisk
Med montasjemateriell
Ja
Etterlysende
nei
Skilt Spenning påsatt, magnetisk 45x30x3mm