Melbye - SKILTPLATE 3 SIFFER
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Med advarsel/informasjonssymbol - nei
Med advarsel/informasjonstekst - nei
Farge - Gul
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701025100
Elnummer
2858366
Leverandørens varenummer
2858366
Typebeskrivelse
2858366
Materiale
Plast
Med advarsel/informasjonssymbol
nei
Med advarsel/informasjonstekst
nei
Farge
Gul
Monteringsmetode
Andre
Form
Rektangulær
Modell / utførelse
Andre
Materialkvalitet
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri
nei
Vannfast
Ja
Bredde
99 mm
Høyde
50 mm
Tykkelse
1 mm
Type feste
Andre
Med montasjemateriell
nei
Sammenleggbar
nei
Fluorescerende
nei
Etterlysende
nei
Som basismateriale benyttes selvklebende vinyl. Limflaten er beskyttet med et slisset dekkpapir. Dekkpapiret er utformet slik at det selvklebende skilt kan monteres uten å sette fingermerker på limflaten. Skiltene, tekst og symbol er lakkbeskyttet lik øvrige skilt. Skiltene fester til alle rengjorte plane flater. Skiltene er meget værbestandige og kan brukes både utendørs og innendørs. Tall og bokstaver i andre størrelser kan leveres på bestilling.