Melbye - SKILTPLATE 8 SIFFER
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Med advarsel/informasjonssymbol - nei
Med advarsel/informasjonstekst - nei
Farge - Gul
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701025155
Elnummer
2858375
Leverandørens varenummer
28 583 75
Typebeskrivelse
2858375
Materiale
Plast
Med advarsel/informasjonssymbol
nei
Med advarsel/informasjonstekst
nei
Farge
Gul
Monteringsmetode
Andre
Form
Rektangulær
Modell / utførelse
Andre
Materialkvalitet
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri
nei
Vannfast
Ja
Språk på avtrykk
Andre
Bredde
239 mm
Høyde
50 mm
Tykkelse
1 mm
Type feste
Andre
Med montasjemateriell
nei
Sammenleggbar
nei
Fluorescerende
nei
Etterlysende
nei
Skiltplate 8 siffer 239x50x1mm