Osram - 14w/827 HE Interna hylsepk.
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 14 W
Lysstrøm - 1200 lm
Sokkel - G5
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Lengde - 549 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4050300645919
Elnummer
3860579
Leverandørens varenummer
4050300645919
Typebeskrivelse
3860579
Lampeeffekt
14 W
Lysstrøm
1200 lm
Sokkel
G5
Fargegjengivelsesindeks
80-89 (klasse 1B)
Lengde
549 mm
Fargetemperatur
2700 K
Lampeform
Stav
Lysutbytte lampe
86 lm/W
Lysfarge
827
Lysfarge i henhold til EN 12464-1
Varm, <3300 K
Rørdiameter
16 mm
Ringdiameter
16 mm
Intern reflektor
nei
Farge
Hvit
Bruksområde
Generelt
Splitterbeskyttelse
nei
Tenningsstrimmel
nei
Hurtigstart
nei
Drift uten starter
nei
Fullspektrumlampe
nei
For eksplosjonssikre lysarmaturer
nei
Egnet for nødlys
nei
Doble vegger
nei
For bruk ved lave temperaturer
nei
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015
F
Antatt energiforbruk på 1000 timer
16 kWh
Middels levetid
24000 h
Med lampebetegnelse
T5
Lysrør T5 HE LUMILUX®, (High Efficiency) er det økonomiske lysrøret med hele 1200lm (Ta 25°C) med effekt på 14W, 2700K, Ra-indeks >80, mål: L= 549mm Ø= 16mm og fungerer bare sammen med elektronisk forkobling. Lang levetid på 24 000t, energiklasse A+