Osram - BA-L-PL 840 G15
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 50...0 W
Fargetemperatur - 4000 K
Spenningstype - DC
Egnet for konstant strøm - Nei
Egnet for konstant spenning - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4052899240896
Elnummer
3368052
Leverandørens varenummer
4052899240896
Typebeskrivelse
3368052
Lampeeffekt
50...0 W
Fargetemperatur
4000 K
Spenningstype
DC
Egnet for konstant strøm
Nei
Egnet for konstant spenning
Ja
Eksternt betjeningsapparat påkrevet
Ja
Driftstrøm
4160...4160 mA
Lampespenning
12...12 V
Antall LED
3
Form
Andre
Farge
Hvit
Tilkoblingstype
Andre
Egnet for allmennbelysning
Ja
Egnet for trafikklys
Nei
Egnet for diverse veiskilt
Nei
Egnet for skinnegående trafikk
Nei
For trafikkinformasjonstavler
Nei
Lengde
9600 mm
Bredde
17,5 mm
Høyde
7,4 mm
Beskyttelsesklasse IP
IP66
Middels levetid
50000 h
LED lenke for bakbelysning av skilt og annen bakbelysning med IP66. Lenken består av 32 moduler med "Flat Ray" teknologi (155°) for optimal spredning av lyset. Lengde på rull er totalt 9,6m med 30cm avstand mellom modulene. Hver modul har intrergrert kjølekropp. Effekt modul/lenke: 1,56W/50W, 12V, 145lm pr modul og Ra indeks på >80, 4000K.