Osram - BX-L-PL 765 G15
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 60...0 W
Fargetemperatur - 6500 K
Spenningstype - DC
Egnet for konstant strøm - Nei
Egnet for konstant spenning - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4052899201088
Elnummer
3368058
Leverandørens varenummer
4052899201088
Typebeskrivelse
3368058
Lampeeffekt
60...0 W
Fargetemperatur
6500 K
Spenningstype
DC
Egnet for konstant strøm
Nei
Egnet for konstant spenning
Ja
Eksternt betjeningsapparat påkrevet
Ja
Lampespenning
12...12 V
Antall LED
3
Form
Andre
Farge
Hvit
Tilkoblingstype
Andre
Egnet for allmennbelysning
Ja
Egnet for trafikklys
Nei
Egnet for diverse veiskilt
Nei
Egnet for skinnegående trafikk
Nei
For trafikkinformasjonstavler
Nei
Lengde
3600 mm
Bredde
35 mm
Høyde
19,4 mm
Beskyttelsesklasse IP
IP66
Middels levetid
50000 h
LED lenke for sidebelysning av skilt og annen sidebelysning. Egner seg også godt for "wall washing" med IP66. Lenken består av 8 moduler med med linser på 15x53,5° for optimal sidebelysning. Lengde på rull er totalt 3,6m med 45cm avstand mellom modulene. Hver modul har intrergrert kjølekropp. Effekt modul/lenke: 7,5W/60W, 24V, 571lm pr modul og Ra indeks på >70, 6500K.