Osram - Classic P Eco 64543 42w B22
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 46 W
Lysstrøm - 700 lm
Sokkel - B22d
Modell / utførelse - Klar
Fargetemperatur - 2700 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008321952998
Elnummer
3720055
Leverandørens varenummer
4008321952998
Typebeskrivelse
3720055
Lampeeffekt
46 W
Lysstrøm
700 lm
Sokkel
B22d
Modell / utførelse
Klar
Fargetemperatur
2700 K
Lampespenning
240...240 V
Lampeform
Pæreform
Buet glass
Nei
Diameter
45 mm
Total lengde
72,5 mm
UV-beskyttelse
Ja
Antatt energiforbruk på 1000 timer
46 kWh
Middels levetid
2000 h
Halogen CLASSIC P er en enkel erstatning for glødelampen og har meget god fargegjengivelse Ra:100. Effekt 46W og 700 lumen erstatter 60W GL, spenning 240V, sokkel B22D, mål: L= 72,5mm, Ø= 45mm, levetid 2000 timer, dimbar, energiklasse D