Utgått
Osram - DECOST 51 TI 35W 12V 60° GU5.3

Osram - DECOST 51 TI 35W 12V 60° GU5.3

Ledvance
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 35 W

  • Sokkel - GU5,3

  • Strålingsvinkel - 60 °

  • Fargetemperatur - 3000 K

  • Diameter - 51 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4050300428734

Elnummer

3720212

Leverandørens varenummer

4050300428734

Typebeskrivelse

3720212

Lampeeffekt

35 W

Sokkel

GU5,3

Strålingsvinkel

60 °

Fargetemperatur

3000 K

Diameter

51 mm

Lampespenning

12...12 V

ANSI

Andre

Infrarødteknikk

Nei

Frontglass

Ja

Total lengde

46 mm

Aksial glødetråd

Ja

Reflektortype

Andre

Lavtrykksteknikk

Ja

UV-beskyttelse

Ja

Lysstyrke

700 cd

Kjølestråle

Ja

Xenon

Nei

Neodym-lampe

Nei

Antatt energiforbruk på 1000 timer

38 kWh

Middels levetid

4000 h

Med lampebetegnelse

Andre

DECOSTAR 51 TITAN 46865 V W-FLOOD 35 12 GU5