Osram - DECOST 51 TI 50W 12V 24° GU5.3
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 50 W
Sokkel - GU5,3
Strålingsvinkel - 24 °
Fargetemperatur - 3000 K
Diameter - 51 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4050300465708
Elnummer
3720220
Leverandørens varenummer
4050300465708
Typebeskrivelse
3720220
Lampeeffekt
50 W
Sokkel
GU5,3
Strålingsvinkel
24 °
Fargetemperatur
3000 K
Diameter
51 mm
Lampespenning
12...12 V
ANSI
Andre
Infrarødteknikk
Nei
Frontglass
Ja
Total lengde
46 mm
Aksial glødetråd
Ja
Reflektortype
Andre
Lavtrykksteknikk
Ja
UV-beskyttelse
Ja
Lysstyrke
4400 cd
Kjølestråle
Ja
Xenon
Nei
Neodym-lampe
Nei
Antatt energiforbruk på 1000 timer
54 kWh
Middels levetid
4000 h
Med lampebetegnelse
Andre
DECOSTAR 51 TITAN 46870 FLOOD 50 12 GU5