Osram - DECOSTAR 48865 VW-FL 12V35W
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 35 W
Sokkel - GU5,3
Strålingsvinkel - 60 °
Fargetemperatur - 3000 K
Diameter - 51 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4050300516653
Elnummer
3720234
Leverandørens varenummer
4050300516653
Typebeskrivelse
3720234
Lampeeffekt
35 W
Sokkel
GU5,3
Strålingsvinkel
60 °
Fargetemperatur
3000 K
Diameter
51 mm
Lampespenning
12...12 V
ANSI
FNV
Infrarødteknikk
Nei
Frontglass
Ja
Total lengde
46 mm
Aksial glødetråd
Ja
Reflektortype
Andre
Lavtrykksteknikk
Ja
UV-beskyttelse
Ja
Lysstyrke
1050 cd
Kjølestråle
Ja
Xenon
Nei
Neodym-lampe
Nei
Antatt energiforbruk på 1000 timer
38 kWh
Middels levetid
5000 h
Med lampebetegnelse
Andre
Decostar 51 PRO er en 12V reflektorlampe,, sokkel GU5.3, effekt 35W, spenning 12V, 620lm og 1050cd tilsvarer 50W Standard, 60° utstrålingsvinkel, 3000K, Ra 100, mål: Ø= 51mm L= 46mm, dimbar, Levetid 5000 timer, energiklasse B