Osram - DECOSTAR 51 ALU 50W 12V 36gr. GU5.3 41871WFL HALOGEN
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 50 W
Sokkel - GU5,3
Strålingsvinkel - 36 °
Fargetemperatur - 2950 K
Diameter - 51 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4050300428857
Elnummer
3720206
Leverandørens varenummer
4050300428857
Typebeskrivelse
3720206
Lampeeffekt
50 W
Sokkel
GU5,3
Strålingsvinkel
36 °
Fargetemperatur
2950 K
Diameter
51 mm
Lampespenning
12...12 V
Infrarødteknikk
Nei
Frontglass
Nei
Total lengde
46 mm
Aksial glødetråd
Ja
Reflektortype
Andre
Lavtrykksteknikk
Ja
UV-beskyttelse
Ja
Lysstyrke
1800 cd
Kjølestråle
Ja
Xenon
Nei
Neodym-lampe
Nei
Antatt energiforbruk på 1000 timer
54 kWh
Middels levetid
4000 h
Med lampebetegnelse
Andre
DECOSTAR 51 ALU. 41871 W-FLOOD 50 12 GU5