Osram - DECOSTAR 51 TITAN 20W 12V 36gr GU5.3 46860WFL HALOGEN
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 20 W
Sokkel - GU5,3
Strålingsvinkel - 36 °
Fargetemperatur - 3000 K
Diameter - 51 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4050300428659
Elnummer
3720208
Leverandørens varenummer
4050300428659
Typebeskrivelse
3720208
Lampeeffekt
20 W
Sokkel
GU5,3
Strålingsvinkel
36 °
Fargetemperatur
3000 K
Diameter
51 mm
Lampespenning
12...12 V
ANSI
BAB
Infrarødteknikk
Ja
Frontglass
Ja
Total lengde
46 mm
Aksial glødetråd
Ja
Reflektortype
Andre
Lavtrykksteknikk
Ja
UV-beskyttelse
Ja
Lysstyrke
780 cd
Farge
Hvit
Kjølestråle
Ja
Xenon
Nei
Neodym-lampe
Nei
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015
G
Antatt energiforbruk på 1000 timer
22 kWh
Middels levetid
4000 h
Med lampebetegnelse
Andre
DECOSTAR 51 TITAN 46860 W-FLOOD 20 12 GU5