Osram - DECOSTAR TITAN 46892 SP 12V35W
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 35 W
Sokkel - GU4
Strålingsvinkel - 10 °
Fargetemperatur - 3000 K
Diameter - 35 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4050300529349
Elnummer
3720229
Leverandørens varenummer
4050300529349
Typebeskrivelse
3720229
Lampeeffekt
35 W
Sokkel
GU4
Strålingsvinkel
10 °
Fargetemperatur
3000 K
Diameter
35 mm
Lampespenning
12...12 V
ANSI
Andre
Infrarødteknikk
Ja
Frontglass
Ja
Total lengde
40 mm
Aksial glødetråd
Ja
Reflektortype
Andre
Lavtrykksteknikk
Ja
UV-beskyttelse
Ja
Lysstyrke
6200 cd
Kjølestråle
Ja
Xenon
Nei
Neodym-lampe
Nei
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015
G
Antatt energiforbruk på 1000 timer
38 kWh
Middels levetid
4000 h
Med lampebetegnelse
MR11
DECOSTAR 35 TITAN 46892 SPOT 35 12 GU4