Osram - DIM SA 1...10V signalforsterker
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Signalforsterker
Bredde - 30 mm
Høyde - 30 mm
Dybde - 189 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008321097095
Elnummer
3359135
Leverandørens varenummer
4008321097095
Typebeskrivelse
3359135
Modell / utførelse
Signalforsterker
Bredde
30 mm
Høyde
30 mm
Dybde
189 mm
1-10V Signalforsterker egnet for innbygging i armatur, maks 100mA belastning eller 100 stk 1...10V HF, primærspenning 220-240V AC 50/60Hz, Ta 0...+50°C, mål: 189x30x30mm, IP20