Osram - EASY SYS CP systemutvider
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 30 mm
Høyde - 18 mm
Dybde - 45 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008321320902
Elnummer
3359239
Leverandørens varenummer
4008321320902
Typebeskrivelse
3359239
Modell / utførelse
Andre
Bredde
30 mm
Høyde
18 mm
Dybde
45 mm
Systemutvider for EASY 4-leder system. Via Modulærkontakten, tilkobles den BUS-systemet i nærheten av en EASY-driver som gir strøm til komponenten, mål: 45x30x18mm, IP20