Osram - Halogen SST CL B 42 W - 240V
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 46 W
Lysstrøm - 700 lm
Sokkel - E14
Modell / utførelse - Klar
Fargetemperatur - 2700 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008321934338
Elnummer
3712193
Leverandørens varenummer
4008321934338
Typebeskrivelse
3712193
Lampeeffekt
46 W
Lysstrøm
700 lm
Sokkel
E14
Modell / utførelse
Klar
Fargetemperatur
2700 K
Lampespenning
240...240 V
Lampeform
Stearinlys
Buet glass
Nei
Diameter
35 mm
Total lengde
97 mm
UV-beskyttelse
Nei
Antatt energiforbruk på 1000 timer
46 kWh
Middels levetid
2000 h
Halogenlampe i klassisk Mignon fasong med liten skrusokkel E14. 42 watt, 700 lumen erstatter standard 60W glødelampe. Lysfarge 2700K, fysiske mål: 104x35mm (lxb), spenning 240V, levetid 2000t, energiklasse D