Osram - Halogen SST CL P 46 W 230 V E14
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 46 W
Lysstrøm - 700 lm
Sokkel - E14
Modell / utførelse - Klar
Fargetemperatur - 2700 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008321927484
Elnummer
3712196
Leverandørens varenummer
4008321927484
Typebeskrivelse
3712196
Lampeeffekt
46 W
Lysstrøm
700 lm
Sokkel
E14
Modell / utførelse
Klar
Fargetemperatur
2700 K
Lampespenning
230...230 V
Lampeform
Andre
Buet glass
Nei
Diameter
45 mm
Total lengde
77 mm
UV-beskyttelse
Ja
Antatt energiforbruk på 1000 timer
46 kWh
Middels levetid
2000 h
Halogenlampe i klassisk illum fasong med liten skrusokkel E14. 46 watt, 700 lumen erstatter standard 60W glødelampe. Lysfarge 2700K, fysiske mål: 77x45mm (lxb), spenning 230V, levetid 2000t, energiklasse D