Utgått
Osram - HALOSPOT 111 PRO 35W 6° G53

Osram - HALOSPOT 111 PRO 35W 6° G53

Ledvance
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 35 W

  • Sokkel - G53

  • Strålingsvinkel - 6 °

  • Fargetemperatur - 2900 K

  • Diameter - 111 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4050300656823

Elnummer

3720278

Leverandørens varenummer

4050300656823

Typebeskrivelse

3720278

Lampeeffekt

35 W

Sokkel

G53

Strålingsvinkel

6 °

Fargetemperatur

2900 K

Diameter

111 mm

Lampespenning

12...12 V

ANSI

Andre

Infrarødteknikk

Ja

Frontglass

Nei

Total lengde

67 mm

Aksial glødetråd

Ja

Reflektortype

Aluminium

Lavtrykksteknikk

Ja

UV-beskyttelse

Ja

Lysstyrke

22500 cd

Farge

Hvit

Kjølestråle

Nei

Xenon

Nei

Neodym-lampe

Nei

Antatt energiforbruk på 1000 timer

38 kWh

Middels levetid

4000 h

Med lampebetegnelse

Andre

HALOSPOT 111 PRO G53 er en lavvolt spotlightlampe med Ø111mm aluminiumsreflektor (varmen fremover) og IRC-coating. Lyskilden og reflektoren danner en optimal lysteknisk enhet. Gripekappen danner en avblending og fungerer i tillegg som gripested ved lampeskift, utstyrt med UV-filter, kan benyttes i åpne armaturer pga. lavtrykksteknikk. Effekt 35W, 6° spredevinkel, med 440lm og 22.500cd tilsvarer den 50W Standard, 2900K, G53 sokkel, levetid 4000 timer, energiklasse B