Osram - HALOSTAR 50 W 12 V GY6.35
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 50 W
Merkestrøm - 4167 mA
Lysstrøm - 1180 lm
Sokkel - GY6,35
Fargetemperatur - 3000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4050300615936
Elnummer
3720223
Leverandørens varenummer
4050300615936
Typebeskrivelse
3720223
Lampeeffekt
50 W
Merkestrøm
4167 mA
Lysstrøm
1180 lm
Sokkel
GY6,35
Fargetemperatur
3000 K
Lampespenning
12...12 V
Diameter
12 mm
Total lengde
44 mm
Egnet for bakerovn
Nei
UV-beskyttelse
Ja
Aksial glødetråd
Ja
Lavtrykksteknikk
Ja
Infrarødteknikk
Ja
Modell / utførelse
Klar
Xenon
Nei
Antatt energiforbruk på 1000 timer
54 kWh
Middels levetid
4000 h
Med lampebetegnelse
Andre
Halogen lavvolt uten reflektor