Osram - HQI-E 150/WDL clear
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 150 W
Lysstrøm - 12900 lm
Sokkel - E27
Lysfarge - 730
Lampespenning - 95...95 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4050300433974
Elnummer
3860638
Leverandørens varenummer
4050300433974
Typebeskrivelse
3860638
Lampeeffekt
150 W
Lysstrøm
12900 lm
Sokkel
E27
Lysfarge
730
Lampespenning
95...95 V
UV-beskyttelse
Ja
Fargegjengivelsesindeks
70-79 (klasse 2A)
Fargetemperatur
3000 K
Lysfarge i henhold til EN 12464-1
Varm, <3300 K
Lysutbytte lampe
86 lm/W
Lampeform
Ellipseformet
Brennstoff
Kvarts
Brennstilling
Etter ønske
Diameter
55 mm
Total lengde
141 mm
Eksternt tennapparat kreves
Ja
Eksternt forkoblingsutstyr kreves
Ja
Isolert belysning nødvendig
Nei
Solariumlampe
Nei
Farge
Fargeløs
Modell / utførelse
Klar
Antatt energiforbruk på 1000 timer
165 kWh
Middels levetid
10000 h
Ellipsoidformet klar Metall halogendamplampe med kvartsbrenner, forsterket glasskolbe godkjent for åpne armaturer, E27 skrusokkel, effekt 150W, fargetemperaur 3000K, sokkel E27, 12.900 lumen, Ra-indeks 75, mål: L= 141mm d= 55mm, tennspenning 3,6/5,0KVp, levetid 10.000t B50, energiklasse A+