Osram - LED Duo ClickDim CLA60 E27 827
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 220...240 V
Lysstrøm - 806...806 lm
Lampeform - Pæreform
Sokkel - E27
Fargetemperatur - 2700...2700 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075037557
Elnummer
3760240
Leverandørens varenummer
4058075037557
Typebeskrivelse
3760240
Merkespenning fra/til
220...240 V
Lysstrøm
806...806 lm
Lampeform
Pæreform
Sokkel
E27
Fargetemperatur
2700...2700 K
Nominell strøm
68...68 mA
Virkningsgrad
0,5
Lampeeffekt
8...8 W
Spenningstype
AC
Lysutbytte lampe
100,75 lm/W
Fargegjengivelsesindeks
80-89 (klasse 1B)
Glasskuppel
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1
Varm, <3300 K
Farge
Hvit
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)
Andre
Diameter
60 mm
Lengde
120 mm
Beskyttelsesklasse IP
Andre
Energieffektivitetsindeks (EEI)
0,17
Min. antall koblingssykluser
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer
9 kWh
Middels levetid
15000 h
Fjernbetjening mulig
Nei
Med fjernkontroll
Nei
LED DUO CLICK DIM gir mulighet for dimming uten normal dimmer installert. Pæren dimmes med dobbelklikk på lysbryter. Erstatter normale glødelamper, lavt strømforbruk. Tekiske spesifikasjoner; CLA 60 E27 806 lumen 827 9W 15000 timer levetid