Osram - LED Lyspære Cla BW 40W LED Filament, Klar, E14 sokkel, non dim, 2700K
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 220...240 V
Lysstrøm - 470...470 lm
Lampeform - Stearinlys
Sokkel - E14
Fargetemperatur - 2700...2700 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4052899961913
Elnummer
3758552
Leverandørens varenummer
4052899961913
Typebeskrivelse
3758552
Merkespenning fra/til
220...240 V
Lysstrøm
470...470 lm
Lampeform
Stearinlys
Sokkel
E14
Fargetemperatur
2700...2700 K
Nominell strøm
35...35 mA
Virkningsgrad
0,4
Lampeeffekt
4...4 W
Spenningstype
AC
Lysutbytte lampe
117 lm/W
Lysstyrke
0 cd
Fargegjengivelsesindeks
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe
Ja
Glasskuppel
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1
Varm, <3300 K
Farge
Hvit
Strålevinkel
360...360 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)
SDCM6
Diameter
35 mm
Lengde
97 mm
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Energieffektivitetsindeks (EEI)
0,09
Min. antall koblingssykluser
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer
4 kWh
Middels levetid
15000 h
Fjernbetjening mulig
Nei
Med fjernkontroll
Nei
LED Retrofit Classic BW mignonpære med innovativ LED filament teknologi. Design, dimensjoner og lysstrøm kan sammenlignes med en glødelampe eller halogenlampe. Meget lavt energiforbruk og lang levetid. Ingen UV eller nær-IR stråling i lysstrålen. Ingen oppvarming og gir 100% lys øyeblikkelig. Fungerer som erstattning for vanlige glødepærer. Passer perfekt for dekorative installasjoner. Anbefalte bruksområder er dekor, generell belysning der man tidligere har brukt glødepærer. Kan kun brukes utendørs i egnede armaturer.
Spesifikasjoner for Elnr 3758552: Lumen 470lm , 2700 Kelvin, 220-240 V, 4W, 827 farge, Ra>80, Beam Angle 360°, Klar farge, 15 000 H, ikke dimbar, E14 sokkel, energiklasse: A++, ETIM: EC001959 LED-lamp/Multi-LED