Osram - LED Lyspære Cla B 4,5W LED Filament, Klar, E14 sokkel, dim 2700K
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 220...240 V
Lysstrøm - 470...470 lm
Lampeform - Stearinlys
Sokkel - E14
Fargetemperatur - 2700...2700 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075816992
Elnummer
3758585
Leverandørens varenummer
4058075816992
Typebeskrivelse
3758585
Merkespenning fra/til
220...240 V
Lysstrøm
470...470 lm
Lampeform
Stearinlys
Sokkel
E14
Fargetemperatur
2700...2700 K
Nominell strøm
22...22 mA
Virkningsgrad
0,7
Lampeeffekt
4,5...4,5 W
Spenningstype
AC
Lysutbytte lampe
104 lm/W
Fargegjengivelsesindeks
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe
Ja
Glasskuppel
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1
Varm, <3300 K
Farge
Hvit
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)
SDCM6
Diameter
35 mm
Lengde
118 mm
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Energieffektivitetsindeks (EEI)
0,11
Med lampebetegnelse
B11
Antatt energiforbruk på 1000 timer
5 kWh
Middels levetid
20000 h
Med fjernkontroll
Nei
LED Parathom Classic B mignonpære med innovativ LED filament teknologi. Design, dimensjoner og lysstrøm kan sammenlignes med en glødelampe eller halogenlampe. Meget lavt energiforbruk og lang levetid. Ingen UV eller nær-IR stråling i lysstrålen. Ingen oppvarming og gir 100% lys øyeblikkelig. Fungerer som erstattning for vanlige glødepærer. Passer perfekt for dekorative installasjoner. Anbefalte bruksområder er dekor, generell belysning der man tidligere har brukt glødepærer. Kan brukes utendørs kun i egnede armaturer. Spesifikasjoner for Elnr 3758585: Lumen 470lm , 2700 Kelvin, 220-240 V, 4,5W, 827 farge, Ra>80, Beam Angle 300°, Klar farge, 20 000 timer, dimbar, E14 sokkel, energiklasse: A++, ETIM: EC001959 LED-lamp/Multi-LED