Osram - LED Lyspære Cla P 4W LED Filament, Matt, E14 sokkel, ikke dim 2700K
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 220...240 V
Lysstrøm - 470...470 lm
Lampeform - Pæreform
Sokkel - E14
Fargetemperatur - 2700...2700 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4052899959323
Elnummer
3760104
Leverandørens varenummer
4052899959323
Typebeskrivelse
3760104
Merkespenning fra/til
220...240 V
Lysstrøm
470...470 lm
Lampeform
Pæreform
Sokkel
E14
Fargetemperatur
2700...2700 K
Nominell strøm
35...35 mA
Virkningsgrad
0,4
Lampeeffekt
4...4 W
Spenningstype
AC
Lysutbytte lampe
117 lm/W
Lysstyrke
0 cd
Fargegjengivelsesindeks
80-89 (klasse 1B)
Glasskuppel
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1
Varm, <3300 K
Farge
Hvit
Strålevinkel
300...300 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)
SDCM6
Diameter
45 mm
Lengde
78 mm
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Energieffektivitetsindeks (EEI)
0,09
Min. antall koblingssykluser
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer
4 kWh
Middels levetid
15000 h
Fjernbetjening mulig
Nei
Med fjernkontroll
Nei
LED Parathom Classic P pærer med innovativ LED filament teknologi. Design, dimensjoner og lysstrøm kan sammenlignes med en glødelampe eller halogenlampe. Meget lavt energiforbruk og lang levetid. Ingen UV eller nær-IR stråling i lysstrålen. Ingen oppvarming og gir 100% lys øyeblikkelig. Kan enkelt monteres som erstatning for vanlige glødepærer. Passer perfekt for dekorative installasjoner. Anbefalte bruksområder er dekor, generell belysning der man tidligere har brukt glødepærer. Kan brukes utendørs kun i egnede armaturer. Spesifikasjoner:El.nr. 3760104 Lumen 470lm , 2700 Kelvin, 220-240 V, 4W, 827 farge, Ra>80, Matt farge, 15 000 t,ikke dimbar, E14 sokkel, energiklasse: A++, ETIM: EC001959 LED-lamp/Multi-LED