Osram - LED Lyspære Adv Cla B 40W, Klar, E14, Dim, 470lm, 2700K
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 220...240 V
Lysstrøm - 470...470 lm
Lampeform - Stearinlys
Sokkel - E14
Fargetemperatur - 2700...2700 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4052899961982
Elnummer
3758549
Leverandørens varenummer
4052899961982
Typebeskrivelse
3758549
Merkespenning fra/til
220...240 V
Lysstrøm
470...470 lm
Lampeform
Stearinlys
Sokkel
E14
Fargetemperatur
2700...2700 K
Nominell strøm
30...30 mA
Lampeeffekt
6...6 W
Spenningstype
AC
Lysstyrke
0 cd
Fargegjengivelsesindeks
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe
Nei
Glasskuppel
Klar
Farge
Hvit
Strålevinkel
270...270 °
Diameter
35 mm
Lengde
106 mm
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Antatt energiforbruk på 1000 timer
6 kWh
Middels levetid
25000 h
Med fjernkontroll
Nei
PARATHOM® Advanced Classic B mignonpære som erstatter glødepærer. Meget lavt energiforbruk, robust mot vibrasjoner og lang levetid. Ingen UV og nær- IR stråling i lysstrålen. Trenger ingen oppvarming og gir 100% lys øyeblikkelig. Anbefalte bruksområder er generell belysning der man tidligere har brukt vanlige glødepærer.
Spesifikasjoner for Elnr 3758549: Lumen 470lm , 2700 Kelvin, 220-240 V, 5W, 827 farge, Ra>80, Beam Angle 270°, Klar farge, 25 000 H, dimbar, E14 sokkel, energiklasse: A+, ETIM: EC001959 LED-lamp/Multi-LED