Utgått
Osram - LED Lyspære Parathom Classic Edison GLASS MATT 40 ikke-dim 4,5W/827 E27

Osram - LED Lyspære Parathom Classic Edison GLASS MATT 40 ikke-dim 4,5W/827 E27

Ledvance
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 220...240 V

  • Lysstrøm - 470...470 lm

  • Lampeform - Pæreform

  • Sokkel - E27

  • Fargetemperatur - 2700...2700 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4058075287167

Elnummer

3720552

Leverandørens varenummer

4058075287167

Typebeskrivelse

3720552

Merkespenning fra/til

220...240 V

Lysstrøm

470...470 lm

Lampeform

Pæreform

Sokkel

E27

Fargetemperatur

2700...2700 K

Nominell strøm

37...37 mA

Virkningsgrad

0,4

Lampeeffekt

4,5...4,5 W

Spenningstype

AC

Lysutbytte lampe

104 lm/W

Fargegjengivelsesindeks

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe

Ja

Glasskuppel

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1

Varm, <3300 K

Farge

Hvit

Kapslingsfarge

Hvit

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Diameter

64 mm

Lengde

140 mm

Beskyttelsesklasse IP

IP20

Energieffektivitetsindeks (EEI)

0,11

Med lampebetegnelse

Andre

Min. antall koblingssykluser

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer

5 kWh

Middels levetid

15000 h

Fjernbetjening mulig

Nei

Med fjernkontroll

Nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471

RG0

LED PARATHOM Classic ST pære med innovativ LED filament teknologi. Design, dimensjoner og lysstrøm kan sammenlignes med en glødelampe eller halogenlampe. Meget lavt energiforbruk og lang levetid. Ingen UV eller nær-IR stråling i lysstrålen. Ingen oppvarming og gir 100% lys øyeblikkelig. Fungerer som erstatning for vanlige glødepærer. Passer svært godt for dekorative installasjoner. Anbefalte bruksområder er dekor, generell belysning der man tidligere har brukt glødepærer. Kan brukes utendørs kun i egnede armaturer. Spesifikasjoner for Elnr 3720552: 470lm , 2700 Kelvin, 220-240 V, 4,5W, 827 farge, RA ≥80, 280 ° Utstrålingsvinkel, Klar farge, 15 000t, ikke dimbar, E27 sokkel,