Osram - LED lysrør T8 adv.1,5m/840. Erstatning for 58W. 3100 lumen.
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 220...240 V
Lysstrøm - 3100...3100 lm
Lampeform - Rør med tosidig sokkel
Sokkel - G13
Fargetemperatur - 4000...4000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075818170
Elnummer
3741021
Leverandørens varenummer
4058075818170
Typebeskrivelse
3741021
Merkespenning fra/til
220...240 V
Lysstrøm
3100...3100 lm
Lampeform
Rør med tosidig sokkel
Sokkel
G13
Fargetemperatur
4000...4000 K
Nominell strøm
95...95 mA
Virkningsgrad
0,9
Lampeeffekt
20,6...20,6 W
Spenningstype
AC
Lysutbytte lampe
150,485436893204 lm/W
Fargegjengivelsesindeks
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe
Nei
Glasskuppel
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1
Nøytral 3300 til 5300 K
Farge
Hvit
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)
Andre
Diameter
27,8 mm
Lengde
1513 mm
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Energieffektivitetsindeks (EEI)
0,11
Med lampebetegnelse
T8
Min. antall koblingssykluser
200000
Antatt energiforbruk på 1000 timer
21 kWh
Middels levetid
50000 h
Fjernbetjening mulig
Nei
Med fjernkontroll
Nei
Innovativt LED-rør, enkelt og trygt å bruke i CCG installasjoner som direkte erstatning. Energisparing potensial ved opptil 67% å erstatte T8 lysrør. Øyeblikkelig 100% lys uten flimring. Roterbar endestykke. Ingen kvikksølv. Cool White 840, 4000 K , 20,6W, 3100 Lum, 220-240 V , tilsvarer 58W ordinære lysrør, G13 sokkel, opp til 50 000 timer, ikke dimbar, CRI>80, Energiklasse A++, Egner seg til bruk i produksjonsområder, trafikksoner, korridorer, industri, supermarkeder og varemagasiner etc.