Osram - LED-PÆRE CLB FIL 40 4W/E14
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 220...240 V
Lysstrøm - 470...470 lm
Lampeform - Stearinlys
Sokkel - E14
Fargetemperatur - 4000...4000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075287808
Elnummer
3730054
Leverandørens varenummer
4058075287808
Typebeskrivelse
3730054
Merkespenning fra/til
220...240 V
Lysstrøm
470...470 lm
Lampeform
Stearinlys
Sokkel
E14
Fargetemperatur
4000...4000 K
Nominell strøm
32...32 mA
Virkningsgrad
0,4
Lampeeffekt
4...4 W
Spenningstype
AC
Lysutbytte lampe
117 lm/W
Fargegjengivelsesindeks
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe
Ja
Glasskuppel
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1
Nøytral 3300 til 5300 K
Farge
Hvit
Kapslingsfarge
Hvit
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)
SDCM6
Diameter
35 mm
Lengde
100 mm
Beskyttelsesklasse IP
Andre
Energieffektivitetsindeks (EEI)
0,1
Med lampebetegnelse
Andre
Min. antall koblingssykluser
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer
4 kWh
Middels levetid
15000 h
Fjernbetjening mulig
Nei
Med fjernkontroll
Nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471
RG0
OSRAM PARATHOM Retrofit LED-lyskilde med klassisk pæreform. Hurtig tenning - 100% lys umiddelbart. Erstatter tradisjonelle lyskilder takket være kompakt design. Høy fargekonsistens, lavt energiforbruk og svært lang levetid. Ideell for hjemmebruk og generell belysning.Spesifikasjoner for Elnr 3730054; Classic B mignon, 470lm, 4000K, 220-240V, 4W tilsvarer 40W tradisjonell, 840 farge, Ra>80, Klar, 15 000 timers levetid, ikke dimbar, E14 sokkel,