Osram - LED-PÆRE CLGL95FR100dim12W/E27
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 220...240 V
Lysstrøm - 1521...1521 lm
Lampeform - Andre
Sokkel - E27
Fargetemperatur - 2700...2700 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075288447
Elnummer
3720550
Leverandørens varenummer
4058075288447
Typebeskrivelse
3720550
Merkespenning fra/til
220...240 V
Lysstrøm
1521...1521 lm
Lampeform
Andre
Sokkel
E27
Fargetemperatur
2700...2700 K
Nominell strøm
58...58 mA
Virkningsgrad
0,7
Lampeeffekt
12...12 W
Spenningstype
AC
Lysutbytte lampe
126 lm/W
Fargegjengivelsesindeks
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe
Ja
Glasskuppel
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1
Varm, <3300 K
Farge
Hvit
Kapslingsfarge
Hvit
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)
SDCM6
Diameter
95 mm
Lengde
138 mm
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Energieffektivitetsindeks (EEI)
0,11
Med lampebetegnelse
Andre
Min. antall koblingssykluser
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer
12 kWh
Middels levetid
15000 h
Fjernbetjening mulig
Nei
Med fjernkontroll
Nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471
RG0
LED LYSPÆRE PARATHOM Globe. Hurtig tenning - 100% lys umiddelbart. Erstatter tradisjonelle lyskilder takket være kompakt design. Høy fargekonsistens, lavt energiforbruk og lang levetid. Ideell for hjemmebruk og generell belysning.Spesifikasjoner for Elnr 3720550; Classic Globe, 1521lm, 2700K, 220-240V, 12W tilsvarer 100W tradisjonell, 827 farge, Ra>80, Matt, 15 000 timers levetid, dimbar, E27 sokkel,