Osram - LED R50 25 36°1,5W/827 E14 SPOT IKKE DIM
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 220...240 V
Lysstrøm - 110...110 lm
Lampeform - Reflektor
Sokkel - E14
Fargetemperatur - 2700...2700 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp: 1.539 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
4058075448629
Elnummer
3734049
Leverandørens varenummer
4058075448629
Typebeskrivelse
3734049
Merkespenning fra/til
220...240 V
Lysstrøm
110...110 lm
Lampeform
Reflektor
Sokkel
E14
Fargetemperatur
2700...2700 K
Nominell strøm
12...12 mA
Virkningsgrad
0,4
Lampeeffekt
1,5...1,5 W
Spenningstype
AC
Vurdert lysstrøm i henhold til IEC 62612
110 lm
Lysutbytte lampe
73 lm/W
Lysstyrke
248 cd
Fargegjengivelsesindeks
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe
Nei
Glasskuppel
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1
Varm, <3300 K
Farge
Hvit
Kapslingsfarge
Andre
Strålevinkel
36...36 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)
SDCM6
Diameter
50 mm
Lengde
85 mm
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Energieffektivitetsindeks (EEI)
0,13
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015
G
Med lampebetegnelse
Andre
Min. antall koblingssykluser
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer
2 kWh
Middels levetid
15000 h
Fjernbetjening mulig
Nei
Med fjernkontroll
Nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471
RG1
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
PARATHOM LED SPOT R50 reflektorlampe er et profesjonelt LED-alternativ til tradisjonelle halogen lyskilder. Hurtig tenning med 100% lys umiddelbart, meget lavt energiforbruk og lang levetid. Ideell for bruk i displayer, utstillingsvindu, kunstgallerier, hoteller, restauranter o.l. Spesifikasjoner for Elnr 3734049: 110lm , 2700 Kelvin, 220-240V, 1.5W tilsvarer 25W tradisjonell, 827 farge, Ra>80, Utstrålingsvinkel 36°, 15 000 timers levetid, ikke dimbar, E14 sokkel, energiklasse: A++.