Utgått

Osram - LED R50 60 36°4,3W/827 E14 SPOT IKKE DIM

Ledvance
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 220...240 V

  • Lysstrøm - 345...345 lm

  • Lampeform - Reflektor

  • Sokkel - E14

  • Fargetemperatur - 2700...2700 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4058075448520

Elnummer

3734051

Leverandørens varenummer

4058075448520

Typebeskrivelse

3734051

Merkespenning fra/til

220...240 V

Lysstrøm

345...345 lm

Lampeform

Reflektor

Sokkel

E14

Fargetemperatur

2700...2700 K

Nominell strøm

34,5...34,5 mA

Virkningsgrad

0,5

Lampeeffekt

4,3...4,3 W

Spenningstype

AC

Vurdert lysstrøm i henhold til IEC 62612

345 lm

Lysutbytte lampe

80 lm/W

Lysstyrke

582 cd

Fargegjengivelsesindeks

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe

Nei

Glasskuppel

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1

Varm, <3300 K

Farge

Hvit

Kapslingsfarge

Andre

Strålevinkel

36...36 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Diameter

50 mm

Lengde

85 mm

Beskyttelsesklasse IP

IP20

Energieffektivitetsindeks (EEI)

0,13

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015

G

Med lampebetegnelse

Andre

Min. antall koblingssykluser

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer

5 kWh

Middels levetid

15000 h

Fjernbetjening mulig

Nei

Med fjernkontroll

Nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471

RG1

Kompatibel med Apple HomeKit

Nei

Kompatibel med Google Assistant

Nei

Kompatibel med Amazon Alexa

Nei

Med IFTTT-støtte

Nei

PARATHOM LED SPOT R50 reflektorlampe er et profesjonelt LED-alternativ til tradisjonelle halogen lyskilder. Hurtig tenning med 100% lys umiddelbart, meget lavt energiforbruk og lang levetid. Ideell for bruk i displayer, utstillingsvindu, boliger, kunstgallerier, hoteller, restauranter o.l. Spesifikasjoner for Elnr 3734051: 345lm , 2700 Kelvin, 220-240V, 4.3W tilsvarer 60W tradisjonell, 827 farge, Ra>80, Utstrålingsvinkel 36°, 15 000 timers levetid, ikke dimbar, E14 sokkel, energiklasse: A+.