Osram - LED retrofit CL P 15 1,3W/827 E27 FIL
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 220...240 V
Lysstrøm - 136...136 lm
Lampeform - Pæreform
Sokkel - E27
Fargetemperatur - 2700...2700 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4052899400344
Elnummer
3771917
Leverandørens varenummer
4052899400344
Typebeskrivelse
3771917
Merkespenning fra/til
220...240 V
Lysstrøm
136...136 lm
Lampeform
Pæreform
Sokkel
E27
Fargetemperatur
2700...2700 K
Nominell strøm
12...12 mA
Virkningsgrad
0,4
Lampeeffekt
1,4...1,4 W
Spenningstype
AC
Lysutbytte lampe
97,143 lm/W
Fargegjengivelsesindeks
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe
Ja
Glasskuppel
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1
Varm, <3300 K
Farge
Hvit
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)
SDCM6
Diameter
45 mm
Lengde
77 mm
Beskyttelsesklasse IP
Andre
Energieffektivitetsindeks (EEI)
0,09
Min. antall koblingssykluser
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer
2 kWh
Middels levetid
15000 h
Fjernbetjening mulig
Nei
Med fjernkontroll
Nei
Spesifikasjoner: Lumen 136lm, 2700K, 220-240V, 1,2W, RA≥80, Klar, 15000H, Ikke dimbar, E27 sokkel, Lysfarge 827, Energiklasse A++.