Osram - LED SPOT PAR 16 DIM 575LM 827
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 220...240 V
Lysstrøm - 575...575 lm
Lampeform - Andre
Sokkel - GU10
Fargetemperatur - 2700...2700 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075095601
Elnummer
3719959
Leverandørens varenummer
4058075095601
Typebeskrivelse
3719959
Merkespenning fra/til
220...240 V
Lysstrøm
575...575 lm
Lampeform
Andre
Sokkel
GU10
Fargetemperatur
2700...2700 K
Nominell strøm
47...47 mA
Virkningsgrad
0,8
Lampeeffekt
8...8 W
Spenningstype
AC
Lysutbytte lampe
71 lm/W
Lysstyrke
210 cd
Fargegjengivelsesindeks
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe
Nei
Glasskuppel
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1
Varm, <3300 K
Farge
Hvit
Kapslingsfarge
Grå
Strålevinkel
120...120 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)
SDCM5
Diameter
51 mm
Lengde
55 mm
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Energieffektivitetsindeks (EEI)
0,15
Med lampebetegnelse
Andre
Min. antall koblingssykluser
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer
8 kWh
Middels levetid
25000 h
Fjernbetjening mulig
Nei
Med fjernkontroll
Nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471
Andre
PARATHOM® Advanced med meget lavt energiforbruk og lang levetid. Robust mot vibrasjoner og ingen UV og nær-IR stråling i lysstrålen. Profesjonell termisk styring og gir effektiv generering av hvitt lys. Alternativ til line-spennings halogenlamper. Ideel for økonomisk belysning. Dimbar med fasesnitt- eller avsnitt i h.h.t. anbefalingslisten. Anbefalte bruksområder er punktbelysning, monter og butikkvinduer, butikker, utstillingslokaler, punktbelysning på varmefølsome gjenstander og mat, retningslyskilder, sykehus. kan brukes utendørs i egnede armaturer. Spesifikasjoner for El.nr. 3719959: 575lm , 2700 Kelvin, 220-240 V, 8W, Ra>80, Utstrålingsvinkel 120°, 25 000 t, dimbar, GU10 sokkel, energiklasse: A+.