Utgått
Osram - LED Spot PAR16 35 36° 830 farge 2,6W GU10, ikke dimbar, 230 lumen, 220-240V, 3000K, 15 000 timer

Osram - LED Spot PAR16 35 36° 830 farge 2,6W GU10, ikke dimbar, 230 lumen, 220-240V, 3000K, 15 000 timer

Ledvance
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 220...240 V

  • Lysstrøm - 230...230 lm

  • Lampeform - Reflektor

  • Sokkel - GU10

  • Fargetemperatur - 3000...3000 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4058075815414

Elnummer

3760132

Leverandørens varenummer

4058075815414

Typebeskrivelse

3760132

Merkespenning fra/til

220...240 V

Lysstrøm

230...230 lm

Lampeform

Reflektor

Sokkel

GU10

Fargetemperatur

3000...3000 K

Nominell strøm

20...20 mA

Virkningsgrad

0,5

Lampeeffekt

2,6...2,6 W

Spenningstype

AC

Lysutbytte lampe

88 lm/W

Lysstyrke

565 cd

Fargegjengivelsesindeks

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe

Nei

Glasskuppel

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1

Varm, <3300 K

Farge

Hvit

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Diameter

51 mm

Lengde

55 mm

Beskyttelsesklasse IP

IP20

Energieffektivitetsindeks (EEI)

0,11

Med lampebetegnelse

PAR16

Min. antall koblingssykluser

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer

3 kWh

Middels levetid

25000 h

Fjernbetjening mulig

Nei

Med fjernkontroll

Nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471

RG0

PARATHOM® med lavt energiforbruk og god levetid. Robust mot vibrasjoner og ingen UV og nær-IR stråling i lysstrålen. Profesjonell termisk styring og gir effektiv generering av hvitt lys. Alternativ til halogenlamper. Ideel for økonomisk belysning. Anbefalte bruksområder er punktbelysning, monter og butikkvinduer, butikker, utstillingslokaler, punktbelysning på varmefølsome gjenstander og mat, retningslyskilder, sykehus. kan brukes utendørs i egnede armaturer. Spesifikasjoner: Lumen 230lm , 3000 Kelvin, 220-240 V, 2,6W tilsvarer 35W tradisjonell, 830 farge, Ra>80, Beam Angle 36°, 15 000 timers levetid, ikke dimbar, GU10 sokkel, energiklasse: A+, ETIM: EC001959 LED-lamp/Multi-LED