Osram - LED ST CL A100 MT 840 E27 BLI
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 220...240 V
Lysstrøm - 1521...1521 lm
Lampeform - Pæreform
Sokkel - E27
Fargetemperatur - 4000...4000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4052899272415
Elnummer
3712111
Leverandørens varenummer
4052899272415
Typebeskrivelse
3712111
Merkespenning fra/til
220...240 V
Lysstrøm
1521...1521 lm
Lampeform
Pæreform
Sokkel
E27
Fargetemperatur
4000...4000 K
Nominell strøm
108...108 mA
Virkningsgrad
0,5
Lampeeffekt
14...14 W
Spenningstype
AC
Vurdert lysstrøm i henhold til IEC 62612
1521 lm
Lysutbytte lampe
109 lm/W
Fargegjengivelsesindeks
80-89 (klasse 1B)
Glasskuppel
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1
Nøytral 3300 til 5300 K
Farge
Hvit
Kapslingsfarge
Hvit
Strålevinkel
200...200 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)
SDCM6
Diameter
60 mm
Lengde
120 mm
Beskyttelsesklasse IP
Andre
Energieffektivitetsindeks (EEI)
0,12
Med lampebetegnelse
A-Type
Min. antall koblingssykluser
100000
Klirrfaktor (THD)
150
Antatt energiforbruk på 1000 timer
14 kWh
Middels levetid
15000 h
Fjernbetjening mulig
Nei
Med fjernkontroll
Nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471
RG0
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
LED STAR CLASSIC A100 840 MATT, sokkel E27, farge 2700K, 13W, Ra-indeks >80, 1522lm tilsvarer 100W glødelampe, utstrålingsvinkel 200°, mål: L= 126mm d= 62mm, levetid 15.000t L70/B50