Utgått

Osram - LED SUPERSTAR PAR16 8036° 7,2W/827 GU10

Ledvance
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 220...240 V

  • Lysstrøm - 575...575 lm

  • Lampeform - Flathodet

  • Sokkel - GU10

  • Fargetemperatur - 2700...2700 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4052899390218

Elnummer

3771972

Leverandørens varenummer

4052899390218

Typebeskrivelse

3771972

Merkespenning fra/til

220...240 V

Lysstrøm

575...575 lm

Lampeform

Flathodet

Sokkel

GU10

Fargetemperatur

2700...2700 K

Nominell strøm

47...47 mA

Virkningsgrad

0,8

Lampeeffekt

8...8 W

Spenningstype

AC

Lysutbytte lampe

71,875 lm/W

Lysstyrke

1439 cd

Fargegjengivelsesindeks

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe

Nei

Glasskuppel

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1

Varm, <3300 K

Farge

Hvit

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)

SDCM5

Diameter

51 mm

Lengde

55 mm

Beskyttelsesklasse IP

IP20

Energieffektivitetsindeks (EEI)

0,15

Med lampebetegnelse

PAR16

Min. antall koblingssykluser

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer

8 kWh

Middels levetid

25000 h

Fjernbetjening mulig

Nei

Med fjernkontroll

Nei

Spesifikasjoner: Lumen 575lm, 2700K, 220-240V, 7,2W, RA≥80, 25000H, Dimbar, GU10 sokkel, Lysfarge 827, Energiklasse A+.