Osram - LEDinestra lysrør 40 S14s MATT
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 230...230 V
Lysstrøm - 470...470 lm
Lampeform - Linær
Sokkel - S14s
Fargetemperatur - 2700...2700 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4052899961203
Elnummer
3771904
Leverandørens varenummer
4052899961203
Typebeskrivelse
3771904
Merkespenning fra/til
230...230 V
Lysstrøm
470...470 lm
Lampeform
Linær
Sokkel
S14s
Fargetemperatur
2700...2700 K
Nominell strøm
30...30 mA
Lampeeffekt
8,5...8,5 W
Spenningstype
AC
Lysstyrke
0 cd
Fargegjengivelsesindeks
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe
Nei
Glasskuppel
Matt / frostet
Farge
Hvit
Diameter
29 mm
Lengde
500 mm
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Antatt energiforbruk på 1000 timer
9 kWh
Middels levetid
15000 h
Med fjernkontroll
Nei
Spesifikasjoner: Lumen 470lm, 2700K, 230V, 8,5W, RA80, Matt, 15000H, Ikke dimbar, S14s sokkel, Lysfarge 827. Energiklasse A.