Osram - LUMILUX T5 SHORT L 13W/830
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 13 W
Lysstrøm - 950 lm
Sokkel - G5
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Lengde - 516,9 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008321959898
Elnummer
3820110
Leverandørens varenummer
4008321959898
Typebeskrivelse
3820110
Lampeeffekt
13 W
Lysstrøm
950 lm
Sokkel
G5
Fargegjengivelsesindeks
80-89 (klasse 1B)
Lengde
516,9 mm
Fargetemperatur
3000 K
Lampeform
Stav
Lysutbytte lampe
73 lm/W
Lysfarge
830
Lysfarge i henhold til EN 12464-1
Varm, <3300 K
Rørdiameter
16 mm
Ringdiameter
16 mm
Intern reflektor
nei
Farge
Hvit
Bruksområde
Generelt
Splitterbeskyttelse
nei
Tenningsstrimmel
nei
Hurtigstart
nei
Drift uten starter
nei
Fullspektrumlampe
nei
For eksplosjonssikre lysarmaturer
nei
Egnet for nødlys
nei
Doble vegger
nei
For bruk ved lave temperaturer
nei
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015
G
Antatt energiforbruk på 1000 timer
15 kWh
Middels levetid
10000 h
Med lampebetegnelse
T5
T5 Short lysrør, høyt lysutbytte og godt egnet for kompakte armaturer. Effekt 13W, Lysfarge Varmhvit 3000K, 950lm, sokkel G5, mål: L= 517mm Ø= 16mm, levetid 10.000t,, energiklasse A