Osram - Lysrør LUMILUX T5 HO 54W/830, 40pk IND
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 54 W
Lysstrøm - 4450 lm
Sokkel - G5
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Lengde - 1149 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4050300453415
Elnummer
3820143
Leverandørens varenummer
4050300453415
Typebeskrivelse
3820143
Lampeeffekt
54 W
Lysstrøm
4450 lm
Sokkel
G5
Fargegjengivelsesindeks
80-89 (klasse 1B)
Lengde
1149 mm
Fargetemperatur
3000 K
Lampeform
Stav
Lysutbytte lampe
82 lm/W
Lysfarge
830
Lysfarge i henhold til EN 12464-1
Varm, <3300 K
Rørdiameter
16 mm
Ringdiameter
16 mm
Intern reflektor
nei
Farge
Hvit
Bruksområde
Generelt
Splitterbeskyttelse
nei
Tenningsstrimmel
nei
Hurtigstart
nei
Drift uten starter
nei
Fullspektrumlampe
nei
For eksplosjonssikre lysarmaturer
nei
Egnet for nødlys
nei
Doble vegger
nei
For bruk ved lave temperaturer
nei
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015
F
Antatt energiforbruk på 1000 timer
60 kWh
Middels levetid
24000 h
Med lampebetegnelse
Andre
T5 HO med høyest lumen/lengde, godt egnet for større takhøyder med behov for litt ekstra. Effekt 54W, 3000K, 4.450lm @25°C IEC, mål: L= 1149mm Ø= 16mm, sokkel G5, levetid 24.000t B50 og økonomisk 19.000t, dimbart til 1% med egnet HF, energiklasse A+