Utgått
Osram - Lysrør T5 - LUMILUX T5 HE 25W/840 ES 20X1 hylseforpakning

Osram - Lysrør T5 - LUMILUX T5 HE 25W/840 ES 20X1 hylseforpakning

Ledvance
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 25 W

  • Lysstrøm - 2450 lm

  • Sokkel - G5

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Lengde - 1149 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008321957900

Elnummer

3860819

Leverandørens varenummer

4008321957900

Typebeskrivelse

3860819

Lampeeffekt

25 W

Lysstrøm

2450 lm

Sokkel

G5

Fargegjengivelsesindeks

80-89 (klasse 1B)

Lengde

1149 mm

Fargetemperatur

4000 K

Lampeform

Stav

Lysutbytte lampe

97 lm/W

Lysfarge

840

Lysfarge i henhold til EN 12464-1

Nøytral 3300 til 5300 K

Rørdiameter

16 mm

Ringdiameter

16 mm

Intern reflektor

Nei

Farge

Hvit

Bruksområde

Generelt

Splitterbeskyttelse

Nei

Tenningsstrimmel

Nei

Hurtigstart

Nei

Drift uten starter

Nei

Fullspektrumlampe

Nei

For eksplosjonssikre lysarmaturer

Nei

Egnet for nødlys

Nei

Doble vegger

Nei

For bruk ved lave temperaturer

Nei

Antatt energiforbruk på 1000 timer

28 kWh

Middels levetid

24000 h

Med lampebetegnelse

Andre

LUMILUX T5 ES 25W er et energisparende alternativ. Inntil 10% energibesparelse i forhold til standard T5 rør. Lysrørene er dimbare og har en gjennomsnittlig levetid på opptil 24.000 t. God fargegjengivelse med Ra > 80 , 4000K, 2450lm (Ta 25°C) og lengde på 1149mm. Dette slanke lysrører har en diameter på kun 16mm og fungerer bare sammen med elektronisk forkobling.