Utgått
Osram - Lysrør T5 - LUMILUX T5 HE 28W/865  20X1 OSRAM

Osram - Lysrør T5 - LUMILUX T5 HE 28W/865 20X1 OSRAM

Ledvance
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 28 W

  • Lysstrøm - 2400 lm

  • Sokkel - G5

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Lengde - 1149 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4050300464640

Elnummer

3860431

Leverandørens varenummer

4050300464640

Typebeskrivelse

3860431

Lampeeffekt

28 W

Lysstrøm

2400 lm

Sokkel

G5

Fargegjengivelsesindeks

80-89 (klasse 1B)

Lengde

1149 mm

Fargetemperatur

6500 K

Lampeform

Stav

Lysutbytte lampe

86 lm/W

Lysfarge

865

Lysfarge i henhold til EN 12464-1

Kald >5300 K

Rørdiameter

16 mm

Ringdiameter

16 mm

Intern reflektor

Nei

Farge

Hvit

Bruksområde

Generelt

Splitterbeskyttelse

Nei

Tenningsstrimmel

Nei

Hurtigstart

Nei

Drift uten starter

Nei

Fullspektrumlampe

Nei

For eksplosjonssikre lysarmaturer

Nei

Egnet for nødlys

Nei

Doble vegger

Nei

For bruk ved lave temperaturer

Nei

Antatt energiforbruk på 1000 timer

31 kWh

Middels levetid

24000 h

Med lampebetegnelse

Andre

Lysrør T5 HE LUMILUX®, (High Efficiency) er det økonomiske lysrøret med hele 2400lm (Ta 25°C) med effekt på 28W. Dette slanke lysrører har en diameter på kun 16mm og fungerer bare sammen med elektronisk forkobling. Lang levetid på 24 000t, Ra > 80 , 6500K og lengde på 1149mm. Industriforpakning (Pakket i kartong a 40 stykk, rør uten papp hylse)