Philips - CLA LED Bulb D 7.5-48W A60 E27
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 220...240 V
Lysstrøm - 610...610 lm
Lampeform - Pæreform
Sokkel - E27
Fargetemperatur - 2000...2000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8718696709566
Elnummer
3711454
Leverandørens varenummer
929001332902
Typebeskrivelse
3711454
Merkespenning fra/til
220...240 V
Lysstrøm
610...610 lm
Lampeform
Pæreform
Sokkel
E27
Fargetemperatur
2000...2000 K
Nominell strøm
36...36 mA
Virkningsgrad
0,7
Lampeeffekt
7,5...7,5 W
Spenningstype
AC
Lysutbytte lampe
81,33 lm/W
Fargegjengivelsesindeks
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe
Ja
Glasskuppel
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1
Varm, <3300 K
Farge
Hvit
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)
SDCM6
Diameter
60 mm
Lengde
104 mm
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Energieffektivitetsindeks (EEI)
0,1452
Med lampebetegnelse
A-Type
Min. antall koblingssykluser
20000
Antatt energiforbruk på 1000 timer
8 kWh
Middels levetid
15000 h
Fjernbetjening mulig
Nei
Med fjernkontroll
Nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471
RG1
De klassiske LED-lyskildene med glødetråd har et klassisk, tidløst design som kombinerer den kjente formen til glødelamper med fordelene ved den varige LED-teknologien. De gir lekkert, dekorativt varmhvitt lys samtidig som du sparer rundt 90 % av energikostnadene sammenlignet med tradisjonelle lyspærer.