Philips - CorePro LEDspot 14-100W 830 AR 111 40D
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 12...12 V
Lysstrøm - 1160...1160 lm
Lampeform - Reflektor
Sokkel - G53
Fargetemperatur - 3000...3000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8719514305366
Elnummer
3758396
Leverandørens varenummer
929002965202
Typebeskrivelse
3758396
Merkespenning fra/til
12...12 V
Lysstrøm
1160...1160 lm
Lampeform
Reflektor
Sokkel
G53
Fargetemperatur
3000...3000 K
Nominell strøm
1330...1330 mA
Virkningsgrad
0,7
Lampeeffekt
14...14 W
Spenningstype
AC
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet
nei
Egnet for magnetisk ballast
nei
Vurdert lysstrøm i henhold til IEC 62612
1160 lm
Lysutbytte lampe
82 lm/W
Lysstyrke
2200 cd
Fargegjengivelsesindeks
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe
nei
Glasskuppel
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1
Varm, <3300 K
Farge
Hvit
Kapslingsfarge
Grå
Strålevinkel
40...40 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)
SDCM6
Dimming faseavsnitt
nei
Dimming fasepåsnitt
nei
Dimming Touch and Dim
nei
Dimming ZigBee
nei
Dimming Bluetooth
nei
Dimming Wi-Fi
nei
Uten dimmefunksjon
Ja
Diameter
110,7 mm
Lengde
55 mm
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Energieffektivitetsindeks (EEI)
0,1774
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015
F
Med lampebetegnelse
AR111
Min. antall koblingssykluser
50000
Klirrfaktor (THD)
0,34
Antatt energiforbruk på 1000 timer
14 kWh
Middels levetid
15000 h
Fjernbetjening mulig
nei
Med bevegelsessensor
nei
Med fjernkontroll
nei
Med skumringsbryter
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471
RG1
Kompatibel med Apple HomeKit
nei
Kompatibel med Google Assistant
nei
Kompatibel med Amazon Alexa
nei
Med IFTTT-støtte
nei