Philips - Deco 10W E14 240-250V T17 CL 1CT/10X10F
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 10 W
Sokkel - E14
Modell / utførelse - Klar
Med lampebetegnelse - Andre
Farge - Fargeløs
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711500038210
Elnummer
3775107
Leverandørens varenummer
924151445740
Typebeskrivelse
3775107
Lampeeffekt
10 W
Sokkel
E14
Modell / utførelse
Klar
Med lampebetegnelse
Andre
Farge
Fargeløs
Lampespenning
230...240 V
Merkestrøm
42 mA
Lysstrøm
37 lm
Diameter
17 mm
Total lengde
54 mm
Støtsikker
Nei
Egnet for bakerovn
Nei
Egnet for kjøler
Nei
Kullfibertråd
Nei
Antatt energiforbruk på 1000 timer
10 kWh
Middels levetid
1000 h
245 10 E14 KLAR SIGNALLP