Philips - LED Classic WarmGlowDimmable 40W E14 mignon. Klar filament. 2700-2200 Kelvin.
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 220...240 V
Lampeform - Stearinlys
Sokkel - E14
Fargetemperatur - 2200...2700 K
Nominell strøm - 24...24 mA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8719514324213
Elnummer
3766393
Leverandørens varenummer
929003012201
Typebeskrivelse
3766393
Merkespenning fra/til
220...240 V
Lampeform
Stearinlys
Sokkel
E14
Fargetemperatur
2200...2700 K
Nominell strøm
24...24 mA
Lampeeffekt
40...40 W
Spenningstype
AC
Lysutbytte lampe
138 lm/W
Fargegjengivelsesindeks
90-100 (klasse 1A)
Filamentlampe
Ja
Glasskuppel
Klar
Farge
Hvit
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)
SDCM6
Lengde
46 mm
Middels levetid
15000 h
Fjernbetjening mulig
nei
Med fjernkontroll
nei
Kompatibel med Apple HomeKit
nei
Kompatibel med Google Assistant
nei
Kompatibel med Amazon Alexa
nei
Med IFTTT-støtte
nei
Philips WarmGlow-lyspærer dimmes på samme måte som tradisjonelle glødelamper, hvor lyset blir varmere jo mer du dimmer. Kan dimmes fra 2700-2200 Kelvin.