Philips - LYSRØR T5 HO Xtra 80W/830 SL
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 80 W
Lysstrøm - 6400 lm
Sokkel - G5
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Lengde - 1463,2 mm
Emballasje og betingelser
20 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711500262615
Elnummer
3816792
Leverandørens varenummer
927929783026
Typebeskrivelse
3816792
Lampeeffekt
80 W
Lysstrøm
6400 lm
Sokkel
G5
Fargegjengivelsesindeks
80-89 (klasse 1B)
Lengde
1463,2 mm
Fargetemperatur
3000 K
Lampeform
Stav
Lysutbytte lampe
80 lm/W
Lysfarge
830
Lysfarge i henhold til EN 12464-1
Varm, <3300 K
Rørdiameter
17 mm
Ringdiameter
0 mm
Intern reflektor
Nei
Strålingsvinkel
0 °
Farge
Hvit
Bruksområde
Generelt
Splitterbeskyttelse
Nei
Tenningsstrimmel
Nei
Hurtigstart
Ja
Drift uten starter
Nei
Fullspektrumlampe
Nei
For eksplosjonssikre lysarmaturer
Nei
Egnet for nødlys
Nei
Doble vegger
Nei
For bruk ved lave temperaturer
Nei
Antatt energiforbruk på 1000 timer
88 kWh
Middels levetid
45000 h
Med lampebetegnelse
T5
Long life lysrør