Philips - MASTER TL5 HE 35W/830 UNP/40
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 35 W
Lysstrøm - 3325 lm
Sokkel - G5
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Lengde - 1463,2 mm
Emballasje og betingelser
40 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711500611031
Elnummer
3816634
Leverandørens varenummer
927927083018
Typebeskrivelse
3816634
Lampeeffekt
35 W
Lysstrøm
3325 lm
Sokkel
G5
Fargegjengivelsesindeks
80-89 (klasse 1B)
Lengde
1463,2 mm
Fargetemperatur
3000 K
Lampeform
Stav
Lysutbytte lampe
94 lm/W
Lysfarge
830
Lysfarge i henhold til EN 12464-1
Varm, <3300 K
Rørdiameter
17 mm
Ringdiameter
0 mm
Intern reflektor
Nei
Strålingsvinkel
0 °
Farge
Hvit
Bruksområde
Generelt
Splitterbeskyttelse
Nei
Tenningsstrimmel
Nei
Hurtigstart
Ja
Drift uten starter
Nei
Fullspektrumlampe
Nei
For eksplosjonssikre lysarmaturer
Nei
Egnet for nødlys
Nei
Doble vegger
Nei
For bruk ved lave temperaturer
Nei
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015
F
Antatt energiforbruk på 1000 timer
38 kWh
Middels levetid
24000 h
Med lampebetegnelse
T5
Lysrør med 16 mm diameter og Super 80 farger
Produkt beskrivelse
Lavtrykk kvikksølvdamplampe, rørformet, 16 mm
Produkt egenskaper
40% tynnere enn eksisterende TL-D lamper
Høy lampe-effektivitet opp til 104 lm/W
Høyeffektiv 3-bånds fluorescerende belegg (kombinert med 'precoat')
Spesielt designet for bruk med elektronisk styring og godt egnet for dimming
Maksimal lysmengde oppnås ved ca. 35°C i frittlysende posisjon dersom elektronisk HF ballast uten ekstra elektrodevarming anvendes
Kan tennes fra -15° til +50°C
Endestykke har grønt endestykke for å vise at lampen kan resirkuleres
Produkt fordeler
Tillater miniatyrisering av system og maksimal frihet i armaturdesign
Lampelengdene er definert for lett tilpasning innfelt i takmodul-systemer
Gir høyere effektivitet og energisparing sammenlignet med TL-D lamper
Praktisk talt konstant lumen nivå med minimal lystilbakegang
God fargegjengivelse
Bruksområder
Ideell for innfelte, påmonterte og hengende armaturer til anvendelser som i kontorer, butikker, skoler, offentlige bygg og industri - overalt hvor det kreves høykvalitets energieffektiv belysning
Lysrør